曜日別特売

ブランチエイ

ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)ブランチエイ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状ブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法d(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367454PA10-031個123620.233.5151729.715.717.6234.22110R3/8
1,012
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10367463PA12-041個1340.223.437.417203216.521274.22412R1/2
1,276
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
10367472PA4-M51個317.214.920.2-1014.26.2109.8-84MM5×0.8
594
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10367481PA6-011個8271726.210.712231212.415.43.2146R1/8
572
369
406(税込)
当日出荷
10367497PA8-021個1131.518.129.412.51425.513.514.4193.2178R1/4
748
489
538(税込)
当日出荷
87915222PA10-03W1袋(10個)123620.233.5151729.715.717.6234.22110R3/8
10,120
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915231PA12-04W1袋(10個)1340.223.437.417203216.521274.22412R1/2
12,760
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915247PA6-01W1袋(10個)8271726.210.712231212.415.43.2146R1/8
5,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915256PA8-02W1袋(10個)1131.518.129.412.51425.513.514.4193.2178R1/4
7,480
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87915256
2015-12-21
用途: 使わない
エヌ・シー・エイチ コーポレイションパシフィック

以前、PA8-02を買って問題なかったので10個追加購入しようとしたら10個入りがあったので丁度いいやとこれを手配。
届いて開けたら黒ではなくライトグレー、よく説明を読まなかったのと名前の後のWの意味をよく考えなかった自分が悪いんですが写真つけといてもらえると発注ミスなかったかも・・
しかも返品不可でどうしようかの状態です。
廃棄するのはもったいないですが廃棄しかないですかね。
送り返して再利用してもらう手段があれば良いと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像は変更するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする