曜日別特売

メスブランチエイ

メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)メスブランチエイ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状メスブランチエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法d(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367506PAF10-031個1210.544.520.233.5151738.215.717.6234.22110R&Rc3/8
1,166
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
10367515PAF12-041個131352.223.437.417204416.521274.22412R&Rc1/2
1,430
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
10367524PAF4-M51個3520.214.920.2-1017.26.2109.8-84MXMM5×0.8
616
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
10367533PAF6-011個8732.51726.210.71228.51212.415.43.2146R&Rc1/8
682
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
10367542PAF8-021個119.538.518.129.412.51432.513.514.4193.2178R&Rc1/4
858
599
659(税込)
4日以内出荷
35312313PAF12-031個1210.551.223.437.4172044.917.421274.22412R&Rc3/8
1,375
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87917006PAF10-03W1袋(10個)1210.544.520.233.5151738.215.717.6234.22110R&Rc3/8
11,660
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
87917015PAF12-03W1袋(10個)1210.551.223.437.4172044.917.421274.22412R&Rc3/8
13,750
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
87917024PAF12-04W1袋(10個)131352.223.437.417204416.521274.22412R&Rc1/2
14,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする