曜日別特売

ユニオンエイ

ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)ユニオンエイ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状ユニオンエイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
全11種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法d(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10367691PAU101個20.22533.518.51817.54.210
616
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
10367716PAU41個14.916.922.714.211103.24
462
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10367725PAU61個1719.826.215.51212.54.26
484
299
329(税込)
当日出荷
10367734PAU81個18.122.729.416.91414.54.28
550
369
406(税込)
当日出荷
87917146PAU10W1袋(10個)20.22533.518.51817.54.210
6,160
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
87917155PAU12W1袋(10個)23.429.435.220.420214.212
8,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
87917164PAU6W1袋(10個)1719.826.215.51212.54.26
4,840
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
87917173PAU8W1袋(10個)18.122.729.416.91414.54.28
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
01042825PAU121袋(10個)23.429.435.220.420214.212
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64166369PAU4W1袋(10個)14.916.922.714.210.3103.24
4,620
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
10367707PAU121袋(10個)23.429.435.220.420214.212
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10367707PAU1201042825PAU12PAU12 ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 01042825ユニオンエイPISCO(ピスコ)1袋(10個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする