曜日別特売

ブランチトリプル

ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)ブランチトリプル - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状ブランチトリプル使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用真空圧力(kPa)-100
注意
※L1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10369055PKD10-8-031個1287.820.218.123.746.210.514.541.54017.5181710X813/8
1,122
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10369064PKD6-4-011個865.41714.918.43481032.129.312.512.5126X411/8
726
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10369073PKD8-4-021個1169.218.114.919.2349.2103231.214.514.5148X411/4
858
559
615(税込)
12日以内出荷
返品不可
10369082PKD8-6-021個1176.918.11721.340.2912.536.534.414.514.5148X611/4
968
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87915843PKD10-8-03W1袋(10個)1287.820.218.123.746.210.514.541.54017.5181710X8-3/8
11,220
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87915852PKD8-6-02W1袋(10個)1176.918.11721.340.2912.536.534.414.514.5148X6-1/4
9,680
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする