ミニタイプ プラグ

ミニタイプ プラグ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ プラグ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ プラグ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質(金属フード)/処理
使用温度範囲(℃)
適合管継手D(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10412577PP3M1個金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-0~60樹脂本体・開放リング/黒30.222410
88
59
65(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87950502PP180M1袋(10個)開放リング/POM、樹脂本体/PBT黄銅(無電解ニッケルメッキ)0~60(凍結なきこと)開放リング、樹脂本体/黒1.80.1---
880
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87950511PP3MW1袋(10個)開放リング/POM、樹脂本体(PBT)黄銅(無電解ニッケルメッキ)0~60(凍結なきこと)開放リング、樹脂本体/ライトグレー30.2---
880
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする