曜日別特売

ミニタイプ キャップ

ミニタイプ キャップ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ キャップ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ キャップ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状キャップ使用流体空気チューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装質量(g)0.6
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
材質(金属フード)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10412586PPF3M1個金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
-開放リング/樹脂本体:ブラック
110
109
120(税込)
当日出荷
87949811PPF3MW1袋(10個)開放リング/POM、樹脂本体(PBT)黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング/樹脂本体:ライトグレー
1,100
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
87949827PPF3M-C1袋(10個)開放リング/POM、樹脂本体(PBT)黄銅(無電解ニッケルメッキ)開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー
1,430
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする