曜日別特売

ミニタイプ クロスC

ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスC - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスシイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
全6種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法P(Φmm)
寸法d(Φmm)
開放リング寸法D1(mm)
開放リング寸法D2(mm)
チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10412744PZC6-4M1個29.529.129.511.614.5514.9513.26.610.5-11.8X9.89.8X7.86X4空気
759
469
516(税込)
当日出荷
35312076PZC4-3M1個26.126.126.11113.0513.0511.25.68-9.8X7.89.8X7.84X3空気
715
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87949881PZC1/8-3M1袋(10個)26.1--1113.0513.0511.25.68-9.8X7.89.8X7.83空気
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87949897PZC10-8W1袋(10個)---------4.2--10X8空気、水(条件有)
9,790
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87949906PZC4-1/8M1袋(10個)26.1--1113.0513.0511.25.68-9.8X7.89.8X7.84空気
7,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87949915PZC6-1/8M1袋(10個)29.5--11.614.5514.9513.26.610.5-11.8X9.89.8X7.86空気
7,590
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする