チップ RCMT-RS

チップ RCMT-RS - タンガロイチップ RCMT-RS - タンガロイチップ RCMT-RS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955988RCMT1606M0-RS AH1201箱(10個)-7-一部円筒穴片面40°~60°-片面
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48846673RCMT10T3M0-RS1パック(10個)1073.97一部円筒穴片面40°~60°円形片面
9,700
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48846682RCMT1204M0-RS1パック(10個)1274.76一部円筒穴片面40°~60°円形片面
13,600
9,990
10,989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31337173RCMT1204M0-RS T92151箱(10個)-7---RS
13,600
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337189RCMT1606M0-RS T92151箱(10個)-7---RS
23,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344943RCMT10T3M0-RS T92151箱(10個)-7---RS
9,700
7,190
7,909(税込)
4日以内出荷
返品不可
52120593RCMT10T3M0-RS T92251箱(10個)1073.97一部円筒穴片面40°~60°--
9,700
6,890
7,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120609RCMT1204M0-RS T92251箱(10個)1274.76一部円筒穴片面40°~60°--
13,600
9,390
10,329(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120618RCMT1606M0-RS T92251箱(10個)1676.35一部円筒穴片面40°~60°--
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120627RCMT2006M0-RS T92251箱(10個)2076.35一部円筒穴片面40°~60°--
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120636RCMT2507M0-RS T92251箱(10個)2577.94一部円筒穴片面40°~60°--
53,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724898RCMT0602M0-RS AH80051箱(10個)--2.38---
7,600
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724907RCMT0602M0-RS AH80151箱(10個)--2.38---
7,600
5,490
6,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724916RCMT0803M0-RS AH80051箱(10個)--3.18---
8,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724925RCMT0803M0-RS AH80151箱(10個)--3.18---
8,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724934RCMT1606M0-RS AH80051箱(10個)--6.35---
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724950RCMT1606M0-RS AH80151箱(10個)--6.35---
23,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724959RCMT2006M0-RS AH80051箱(10個)--6.35---
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724968RCMT2006M0-RS AH80151箱(10個)--6.35---
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724977RCMT2507M0-RS AH80051箱(10個)--7.94---
53,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50724986RCMT2507M0-RS AH80151箱(10個)--7.94---
53,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217457RCMT1204M0-RS T91151箱(10個)1274.76一部円筒穴片面40°~60°円形片面
11,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57987946RCMT10T3M0-RS T91251箱(10個)1073.97一部円筒穴片面40°~60°円形片面
8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06634162RCMT1204M0-RS1箱(10個)1274.76一部円筒穴片面40°~60°円形片面
10,600
取扱い終了
06634214RCMT1204M0-RS1箱(10個)1274.76一部円筒穴片面40°~60°円形片面
10,600
取扱い終了
40217536RCMT1606M0-RS T91151箱(10個)1676.35一部円筒穴片面40°~60°円形片面
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40217545RCMT1606M0-RS T91251箱(10個)1676.35一部円筒穴片面40°~60°円形片面
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40217457RCMT1204M0-RS T911531337173RCMT1204M0-RS T9215RCMT1204M0-RS T9115 チップ RCMT-RS タンガロイ 31337173チップ RCMT-RSタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57987946RCMT10T3M0-RS T912552120593RCMT10T3M0-RS T9225画像準備中チップ RCMT-RSタンガロイ1箱(10個)
6,890
税込7,579
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする