チップ RCMT-61

チップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイチップ RCMT-61 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04777911RCMT0602M0-61 TH10672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06086927RCMT0803M0-61 TH10873.18一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,700
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
00704716RCMT0502M0-61 NS9530572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31337137RCMT0502M0-61 T9215-7---61
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00704725RCMT0602M0-61 NS9530672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337146RCMT0602M0-61 T9215-7---61
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00704734RCMT0803M0-61 NS9530873.18一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337155RCMT0803M0-61 T9215-7---61
8,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
04777866RCMT0502M0-61 TH10572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120645RCMT0502M0-61 T9225572.38一部円筒穴片面40°~60°--
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120654RCMT0602M0-61 T92256-2.38一部円筒穴片面40°~60°--
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120663RCMT0803M0-61 T9225873.18一部円筒穴片面40°~60°--
8,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
06086866RCMT0602M0-61672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
4,600
取扱い終了
代替品有
40217292RCMT0602M0-61 T9115672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217301RCMT0602M0-61 T9125672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217335RCMT0803M0-61 T9115873.18一部円筒穴片面40°~60°円形片面
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217265RCMT0502M0-61 T9115572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40217274RCMT0502M0-61 T9125572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06086875RCMT0602M0-61672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
06605462RCMT0602M0-61672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
06634205RCMT0602M0-61672.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
10429212RCMT0602M0-61672.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
4,600
取扱い終了
06086857RCMT0502M0-61572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
10429203RCMT0502M0-61572.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
4,600
取扱い終了
06634126RCMT0502M0-61572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
06605453RCMT0502M0-61572.38一部円筒穴片面40°~60°円形片面
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06086866RCMT0602M0-6100704725RCMT0602M0-61 NS9530画像準備中チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
4,798
税込5,278
材質に違いがあります
40217292RCMT0602M0-61 T911531337146RCMT0602M0-61 T9215RCMT0602M0-61 T9115 チップ RCMT-61 タンガロイ 31337146チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217301RCMT0602M0-61 T912552120654RCMT0602M0-61 T9225RCMT0602M0-61 T9125 チップ RCMT-61 タンガロイ 52120654チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217335RCMT0803M0-61 T911531337155RCMT0803M0-61 T9215RCMT0803M0-61 T9115 チップ RCMT-61 タンガロイ 31337155チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217265RCMT0502M0-61 T911531337137RCMT0502M0-61 T9215RCMT0502M0-61 T9115 チップ RCMT-61 タンガロイ 31337137チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40217274RCMT0502M0-61 T912552120645RCMT0502M0-61 T9225画像準備中チップ RCMT-61タンガロイ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする