チップ CNGG-01

チップ CNGG-01 - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57954994CNGG120402-01 NS52012.94.760.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955021CNGG120404-01 NS52012.94.760.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955161CNGG120408-01 NS52012.94.760.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04732147CNGG120402-01 TH1012.94.760.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04732174CNGG120404-01 TH1012.94.760.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06074293CNGG120408-01 TH1012.94.760.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697664CNGG090302-01 NS95309.73.180.29.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697673CNGG090304-01 NS95309.73.180.49.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697682CNGG090308-01 NS95309.73.180.89.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697698CNGG120402-01 NS953012.94.760.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697707CNGG120404-01 NS953012.94.760.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697752CNGG120408-01 NS953012.94.760.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04732131CNGG120402-0112.94.760.212.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04732165CNGG120404-0112.94.760.412.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04732305CNGG120408-0112.94.760.812.7
14,700
取扱い終了
代替品有
10432466CNGG120402-0112.94.760.212.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432475CNGG120404-0112.94.760.412.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432484CNGG120408-0112.94.760.812.7
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432405CNGG120402-0112.94.760.212.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432414CNGG120404-0112.94.760.412.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432423CNGG120408-0112.94.760.812.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432432CNGG120402-0112.94.760.212.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432441CNGG120404-0112.94.760.412.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432457CNGG120408-0112.94.760.812.7
15,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04732131CNGG120402-0100697698CNGG120402-01 NS9530CNGG120402-01 チップ CNGG-01 タンガロイ 00697698チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
04732165CNGG120404-0100697707CNGG120404-01 NS9530画像準備中チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
04732305CNGG120408-0100697752CNGG120408-01 NS9530画像準備中チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10432466CNGG120402-0100697698CNGG120402-01 NS9530CNGG120402-01 チップ CNGG-01 タンガロイ 00697698チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10432475CNGG120404-0100697707CNGG120404-01 NS9530画像準備中チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です
10432484CNGG120408-0100697752CNGG120408-01 NS9530画像準備中チップ CNGG-01タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする