曜日別特売

チップ CPGTR/L-W20

チップ CPGTR/L-W20 - タンガロイチップ CPGTR/L-W20 - タンガロイチップ CPGTR/L-W20 - タンガロイチップ CPGTR/L-W20 - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738596CPGT090302L-W20 TH100.2
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04738632CPGT090304L-W20 TH100.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698897CPGT090302L-W20 NS95300.2
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698906CPGT090302R-W20 NS95300.2
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00698915CPGT090304L-W20 NS95300.4
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
00698924CPGT090304R-W20 NS95300.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04738614CPGT090302R-W20 TH100.2
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04738657CPGT090304R-W20 TH100.4
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10432721CPGT090302L-W200.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432737CPGT090304L-W200.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57961924CPGT090302L-W200.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57961942CPGT090302R-W200.2
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57961967CPGT090304L-W200.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57961985CPGT090304R-W200.4
13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432703CPGT090302L-W200.2
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432712CPGT090304L-W200.4
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10432721CPGT090302L-W2000698897CPGT090302L-W20 NS9530CPGT090302L-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698897チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10432737CPGT090304L-W2000698915CPGT090304L-W20 NS9530CPGT090304L-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698915チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
57961924CPGT090302L-W2000698897CPGT090302L-W20 NS9530CPGT090302L-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698897チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
57961942CPGT090302R-W2000698906CPGT090302R-W20 NS9530CPGT090302R-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698906チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
57961967CPGT090304L-W2000698915CPGT090304L-W20 NS9530CPGT090304L-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698915チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
57961985CPGT090304R-W2000698924CPGT090304R-W20 NS9530CPGT090304R-W20 チップ CPGTR/L-W20 タンガロイ 00698924チップ CPGTR/L-W20タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする