曜日別特売

チップ VBMT-PF

チップ VBMT-PF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形35°内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00706168VBMT110302-PF GT953011.23.180.2片面あり
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706177VBMT110302-PF NS953011.23.180.2片面あり
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706222VBMT110304-PF GT953011.23.180.4片面あり
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706238VBMT110304-PF NS953011.23.180.4片面あり
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706308VBMT110308-PF GT953011.23.180.8片面あり
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706317VBMT110308-PF NS953011.23.180.8片面あり
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706414VBMT160404-PF GT953016.64.760.4片面あり
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00706423VBMT160404-PF NS953016.64.760.4片面あり
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706502VBMT160408-PF GT953016.64.760.8片面あり
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00706518VBMT160408-PF NS953016.64.760.8片面あり
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52120715VBMT160408-PF T92259.5254.760.8-
29,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10436081VBMT110302-PF11.23.180.2片面あり
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436097VBMT110304-PF11.23.180.4片面あり
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436106VBMT110308-PF11.23.180.8片面あり
15,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436115VBMT110302-PF11.23.180.2片面あり
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436124VBMT110304-PF11.23.180.4片面あり
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436133VBMT110308-PF11.23.180.8片面あり
13,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37371512VBMT110304-PF11.23.180.4片面あり
17,800
取扱い終了
代替品有
10436203VBMT160404-PF16.64.760.4片面あり
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436212VBMT160408-PF16.64.760.8片面あり
20,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436221VBMT160404-PF16.64.760.4片面あり
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10436237VBMT160408-PF16.64.760.8片面あり
17,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37371476VBMT110302-PF11.23.180.2片面あり
17,800
取扱い終了
37371485VBMT110302-PF11.23.180.2片面あり
17,800
取扱い終了
37371494VBMT110302-PF11.23.180.2片面あり
17,800
取扱い終了
37371521VBMT110304-PF11.23.180.4片面あり
17,800
取扱い終了
37371537VBMT110304-PF11.23.180.4片面あり
17,800
取扱い終了
37371555VBMT110308-PF11.23.180.8片面あり
17,800
取扱い終了
37371564VBMT110308-PF11.23.180.8片面あり
17,800
取扱い終了
37371573VBMT110308-PF11.23.180.8片面あり
17,800
取扱い終了
37371591VBMT160404-PF16.64.760.4片面あり
23,100
取扱い終了
37371607VBMT160404-PF16.64.760.4片面あり
23,100
取扱い終了
37371616VBMT160404-PF16.64.760.4片面あり
23,100
取扱い終了
37371634VBMT160408-PF16.64.760.8片面あり
23,100
取扱い終了
37371643VBMT160408-PF16.64.760.8片面あり
23,100
取扱い終了
37371652VBMT160408-PF16.64.760.8片面あり
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10436081VBMT110302-PF00706168VBMT110302-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436097VBMT110304-PF00706222VBMT110304-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436106VBMT110308-PF00706308VBMT110308-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436115VBMT110302-PF00706177VBMT110302-PF NS9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10436124VBMT110304-PF00706238VBMT110304-PF NS9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
10436133VBMT110308-PF00706317VBMT110308-PF NS9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
37371512VBMT110304-PF06994566CA12VBMT110304-PF ミニモ パワーパック用電源コード ミニター 06994566ミニモ パワーパック用電源コードミニター1本
1,598
税込1,758
メーカ後継品です
10436203VBMT160404-PF00706414VBMT160404-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカ後継品です
10436212VBMT160408-PF00706502VBMT160408-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
22,980
税込25,278
メーカ後継品です
10436221VBMT160404-PF00706423VBMT160404-PF NS9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
10436237VBMT160408-PF00706518VBMT160408-PF NS9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする