曜日別特売

NEW ナイスカット

NEW ナイスカット - 富士元工業NEW ナイスカット - 富士元工業NEW ナイスカット - 富士元工業NEW ナイスカット - 富士元工業NEW ナイスカット - 富士元工業

革新的進化再来!
3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。
ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。
NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。

内容量1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法Db(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法lb(mm)
寸法ln(mm)
寸法ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439493NKN32-130S-03130142108123.553212043.580
150,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439563NKN32-110T-03110-78123.514.53212043.580
114,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439572NKN32-140T-03140-108123.514.53212043.580
150,100
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439484NKN32-100S-0310011278123.553212043.580
90,750
取扱い終了
代替品有
10439502NKN32-100S-0610011278123.553212043.580
173,800
取扱い終了
10439511NKN32-130S-06130142108123.553212043.580
181,500
取扱い終了
10439527NKP32-100S-0310011578123.56.23212043.580
90,750
取扱い終了
10439536NKP32-130S-03130145108123.56.23212043.580
118,580
取扱い終了
10439545NKP32-100S-0610011578123.56.23212043.580
173,800
取扱い終了
10439554NKP32-130S-06130145108123.56.23212043.580
181,500
取扱い終了
10439581NKN32-110T-06110-78123.514.53212043.580
173,800
取扱い終了
10439597NKN32-140T-06140-108123.514.53212043.580
181,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10439484NKN32-100S-0358406424NKN32100S03NKN32-100S-03 ナイスカット 富士元工業 58406424ナイスカット富士元工業1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする