曜日別特売

オイルッシャー

オイルッシャー - 富士元工業オイルッシャー - 富士元工業オイルッシャー - 富士元工業オイルッシャー - 富士元工業

チップ寿命大幅UP!
●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり
加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。
●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。

寸法l1(mm)80内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10439746KJD32S1011530402532
16,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439755KJD32S1211530402532
16,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10439764KJD32S1611530403032
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439773KJD32S2011530403232
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439782KJD40S1012038473240
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439791KJD40S1212038473240
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439807KJD40S1612038473440
18,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439816KJD40S2012038473540
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10439825KJD40S2512038484040
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする