曜日別特売

FRLコンビネーション(TC08)

FRLコンビネーション(TC08) - ParkerTAIYO
質量(kg)0.46滴下最小流量(l/min(ANR))20(油)使用流体空気排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレンろ過度(μm)5推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品ドレン貯容量(cm3)12オイル貯容量(cm3)18内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボウル・ドレン弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10688167TC08-T1-DKE0Rc1/8プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03低圧用/0.02~0.41プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688176TC08-T1-DLE0Rc1/8メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72低圧用/0.02~0.41メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688185TC08-T1-DRE0Rc1/8プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03低圧用/0.02~0.41プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688194TC08-T1-DSE0Rc1/8メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72低圧用/0.02~0.41メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688203TC08-T1-FKE0Rc1/8プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03標準/0.03~0.86プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688212TC08-T1-FLE0Rc1/8メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72標準/0.03~0.86メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688221TC08-T1-FRE0Rc1/8プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03標準/0.03~0.86プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688237TC08-T1-FSE0Rc1/8メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72標準/0.03~0.86メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688246TC08-T2-DKE0Rc1/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03低圧用/0.02~0.41プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
12,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688255TC08-T2-DLE0Rc1/4メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72低圧用/0.02~0.41メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688264TC08-T2-DRE0Rc1/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03低圧用/0.02~0.41プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688273TC08-T2-DSE0Rc1/4メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72低圧用/0.02~0.41メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688282TC08-T2-FKE0Rc1/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03標準/0.03~0.86プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688291TC08-T2-FLE0Rc1/4メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72標準/0.03~0.86メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688307TC08-T2-FRE0Rc1/4プラスチックボウル/-5~+52(但し、凍結なきこと)プラスチックボウル/1.03標準/0.03~0.86プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付
13,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10688316TC08-T2-FSE0Rc1/4メタルボウル/-5~+66(但し、凍結なきこと)メタルボウル/1.72標準/0.03~0.86メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする