曜日別特売

エアレギュレータ(P3NRA)

エアレギュレータ(P3NRA) - ParkerTAIYO
使用温度範囲(℃)-5~+80(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.8圧力計接続口径Rc1/4内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10686374P3NRA26BNGRc3/41.9ブラケットなし
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686383P3NRA26BNG-BRc3/41.9ブラケット付
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686392P3NRA26BNNRc3/41.9ブラケットなし
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686401P3NRA26BNN-BRc3/41.9ブラケット付
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686417P3NRA28BNGRc11.9ブラケットなし
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686426P3NRA28BNG-BRc11.9ブラケット付
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686435P3NRA28BNNRc11.9ブラケットなし
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686444P3NRA28BNN-BRc11.9ブラケット付
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686453P3NRA2PBNGRc1 1/22.4ブラケットなし
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686462P3NRA2PBNG-BRc1 1/22.4ブラケット付
23,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686471P3NRA2PBNNRc1 1/22.4ブラケットなし
20,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686487P3NRA2PBNN-BRc1 1/22.4ブラケット付
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする