ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(TR28)
質量(kg)
0.62
使用温度範囲(℃)
-5~+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2.07
使用流体
空気
圧力計接続口径
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694187
TR28-T4-D000
Rc1/2
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥5,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694196
TR28-T4-D000-BL
Rc1/2
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694205
TR28-T4-D0G0
Rc1/2
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694214
TR28-T4-D0G0-BL
Rc1/2
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694223
TR28-T4-D0GR
Rc1/2
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694232
TR28-T4-D0GR-BL
Rc1/2
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694241
TR28-T4-D0R0
Rc1/2
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694257
TR28-T4-D0R0-BL
Rc1/2
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694266
TR28-T4-F000
Rc1/2
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694275
TR28-T4-F000-BL
Rc1/2
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694284
TR28-T4-F0G0
Rc1/2
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694293
TR28-T4-F0G0-BL
Rc1/2
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694302
TR28-T4-F0GR
Rc1/2
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694311
TR28-T4-F0GR-BL
Rc1/2
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694327
TR28-T4-F0R0
Rc1/2
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694336
TR28-T4-F0R0-BL
Rc1/2
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694345
TR28-T6-D000
Rc3/4
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694354
TR28-T6-D000-BL
Rc3/4
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694363
TR28-T6-D0G0
Rc3/4
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥7,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694372
TR28-T6-D0G0-BL
Rc3/4
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694381
TR28-T6-D0GR
Rc3/4
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694397
TR28-T6-D0GR-BL
Rc3/4
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694406
TR28-T6-D0R0
Rc3/4
ブラケットなし
低圧用/0.02~0.41
¥7,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694415
TR28-T6-D0R0-BL
Rc3/4
Lブラケット付
低圧用/0.02~0.41
¥8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694424
TR28-T6-F000
Rc3/4
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694433
TR28-T6-F000-BL
Rc3/4
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694442
TR28-T6-F0G0
Rc3/4
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥6,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694451
TR28-T6-F0G0-BL
Rc3/4
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694467
TR28-T6-F0GR
Rc3/4
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694476
TR28-T6-F0GR-BL
Rc3/4
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥9,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694485
TR28-T6-F0R0
Rc3/4
ブラケットなし
標準/0.03~0.86
¥7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10694494
TR28-T6-F0R0-BL
Rc3/4
Lブラケット付
標準/0.03~0.86
¥7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください