曜日別特売

マニアルバルブ(RB54)

マニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYOマニアルバルブ(RB54) - ParkerTAIYO
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10686733RB542-2HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686767RB542-3HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686794RB542-4HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686821RB542M2HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686855RB542M3HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686882RB542M4HDRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
43,300
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686891RB54C-2HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686907RB54C-2HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686916RB54C-3HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686925RB54C-3HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686934RB54C-4HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686943RB54C-4HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686952RB54CM2HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686961RB54CM2HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686977RB54CM3HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686986RB54CM3HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686995RB54CM4HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
49,700
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687004RB54CM4HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
44,500
41,980
46,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687013RB54E-2HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687022RB54E-2HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687031RB54E-3HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687047RB54E-3HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687056RB54E-4HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687065RB54E-4HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687074RB54EM2HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687083RB54EM2HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687092RB54EM3HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687101RB54EM3HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687117RB54EM4HCRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
52,200
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10687126RB54EM4HDRc1/4:35
Rc1/2:Rc3/8:40
Rc1/2:50
47,300
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686715RB542-2HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686724RB542-2HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686742RB542-3HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686751RB542-3HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686776RB542-4HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686785RB542-4HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686803RB542M2HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686812RB542M2HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686837RB542M3HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686846RB542M3HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686864RB542M4HARc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686873RB542M4HBRc1/4:40
Rc1/2:Rc3/8:50
Rc1/2:60
38,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする