ニッタ
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
(1件のレビュー)
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状
Yジョイント
使用流体
空気、水
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)
黄銅
材質(Oリング)
特殊NBR
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
1
負圧性能(kPa)
-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
最小内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L11(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10697531
EY10-PT1/2
1個
R
10
19
9
12
17.5
9
4.2
56.9
35
18.4
17.5
17.5
¥
792
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
10697547
EY10-PT1/4
1個
R
10
19
7
11
17.5
7
4.2
55.9
35
18.4
17.5
17.5
¥
682
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
10697556
EY10-PT3/8
1個
R
10
19
9
15
17.5
12
4.2
60.9
35
18.4
17.5
17.5
¥
715
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
10697565
EY12-PT1/2
1個
R
12
20
10
15
20
12
4.2
65.8
40
20.3
20
20
¥
858
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
10697574
EY12-PT1/4
1個
R
12
20
7
11
20
7
4.2
60.8
40
20.3
20
20
¥
792
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
10697583
EY12-PT3/8
1個
R
12
20
9
12
20
9
4.2
61.8
40
20.3
20
20
¥
803
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
10697601
EY4-PT1/4
1個
R
4
13
3
11
9.8
7
3.2
44.4
20.8
13.5
11
9.8
¥
473
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
10697617
EY4-PT1/8
1個
R
4
13
3
8
9.8
5
3.2
40.4
20.8
13.5
11
9.8
¥
456
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
10697635
EY6-PT1/4
1個
R
6
15
5
11
12.6
7
4.2
47.8
24.8
14.7
12.2
12.5
¥
511
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
10697644
EY6-PT1/8
1個
R
6
15
5
8
12.6
5
4.2
43.8
24.8
14.7
12.2
12.5
¥
495
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
10697653
EY6-PT3/8
1個
R
6
15
5
12
12.6
9
4.2
48.8
24.8
14.7
12.2
12.5
¥
583
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
10697662
EY8-PT1/4
1個
R
8
16
7
11
14.6
7
4.2
50.9
28.8
16.4
14.2
14.6
¥
561
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
10697671
EY8-PT1/8
1個
R
8
16
5
8
14.6
5
4.2
46.9
28.8
16.4
14.2
14.6
¥
544
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
10697687
EY8-PT3/8
1個
R
8
16
7
12
14.6
9
4.2
51.9
28.8
16.4
14.2
14.6
¥
588
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
10697626
EY6-M5
1袋(10個)
M
6
15
2
4
12.6
2
4.2
41.3
24.8
14.7
12.2
12.5
¥
5,150
取扱い終了
10697592
EY4-M5
1個
M
4
13
2
4
9.8
2
3.2
37.9
20.8
13.5
11
9.8
¥
506
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください