日東工器
カウンター
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
仕様
カウント数:1~99
カウント方式:カウントアップ:ダウン
カウントコレクト機能:正常締付時のみ
ワークセンサ入力:有り(1入力)/無し
ドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
用途
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
トラスコ品番
463-9936
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
2
外部出力
OK、NG、リンクOUT
入力電源
AC100-240V 50/60Hz
外部入力
センサ、リセット、リンクIN
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10698581
DLR5040A-WN
¥
52,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください