スライド丁番 G100 ガラス扉用

スライド丁番 G100 ガラス扉用 - LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 G100 ガラス扉用 - LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 G100 ガラス扉用 - LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 G100 ガラス扉用 - LAMP(スガツネ工業)
(8件のレビュー)

一軸タイプ

材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金仕様キャッチ付シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっき取付可能ガラス厚(mm)4~6開き角度(度)100最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4内容量1個
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。
別途正面プレートが必要です。適用正面プレート(5種):G100-006SLH G100-006SMH G100-006BTS G100-007BSB G100-007SSB
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合かぶせ量(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700417G100-34/96~9
580559
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り1点です
10700392G100-34/1916~19
560
取扱い終了
10700401G100-34/1411~14
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700401
2019-05-11
用途: テレビボードの修理
製造業

30年以前のヤマハテレビボードの修理に使用しました。穴加工の調整無しで取付けられ助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 10700401
2018-07-07
用途: 食器棚の補修
建設業・工事業

30年以上前のヤマハ家具のガラス扉に使用。全く問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10700417
2018-02-26
用途: ガラス戸スライド丁番の代品
教育・研究機関

30年ほど前に購入したヤマハ家具の食器棚ガラス扉丁番が割れて交換しようにもヤマハ家具は倒産。ホームセンターに聞いてもガラス扉用の丁番はなし。途方にくれたところ、モノタロウで見つけ合うかどうか不安だったが、見事に修理完了。非常に助かりました。ありがとうございました。受けの製品も購入したが既存の物を使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 10700401
2018-04-28
用途: 修理

古いガラス食器棚にピッタリ合いました。お陰でまた元のように使えます。

対象商品 : 10700417
2018-03-19
用途: 自宅の家具ガラス扉の蝶番交換用パーツ
サービス業

2回目の購入です。30年前のキッチンボードのガラス扉の蝶番のパーツです
部材しっかりしています。これであと30年使えます。

対象商品 : 10700417
2015-04-12
用途: ダイニングの食器棚の鏡開き式ガラス扉の丁番の交換に使用
竹内工務店

ホームセンター等々では、取り扱いが無く、困っていたところ、御社に有ることを知り、サイズ等、豊富にあり、大変助かりました。

対象商品 : 10700417
2014-04-01
用途: 大満足な!!!取替え修理

30年間使用していた硝子戸の食器戸棚の蝶番が壊れてしまったので
この蝶番に取り換え修理しました。
この蝶番を取り寄せる前にGM100シリーズの蝶番を2セット購入してサイズが合わずに
失敗しました。
G100シリーズの蝶番を取り寄せるまでサイズが合うのか解らなかったので不安でしたが。
ピッタリとサイズが全て適合しました。
全く問題なく使用できています。
ガラス戸との適合サイズ(カップ径等)がよくわからないのでカタログに掲載して
もらえるとグッドです。
取り換え修理が出来て大満足です。
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) と100シリーズ G100用 正面プレート
も合わせて購入しましたがピッタリ硝子戸のサイズに合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 10700401
2013-06-25
用途: ガラス扉の修繕
横浜市大病院 理容室

タオル収納棚のガラス扉の兆番が壊れ近隣のホームセンターに行ったのですが、ガラス扉用は無いとの事。
インターネットで検索したmonotarouさんに行き着き、購入し修繕する事が出来満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする