曜日別特売

100シリーズ GM100用 正面プレート

100シリーズ GM100用 正面プレート - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレート - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレート - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレート - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレート - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。

用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ内容量1個
注意
寸法Φは、現品に合わせて加工して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700426GM100-006SLHアルミ合金/シルバーヘアーライン
400
389
428(税込)
当日出荷
10700435GM100-006SMHアルミ合金/スモークヘアーライン
430
419
461(税込)
当日出荷
10700444GM100-006BTSアルミ合金/(塗装)ブラック
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700435
2022-12-04
用途: 食器棚ガラス扉
建設業・工事業

ブラーン色を注文すると薄い金色で既存の物と同じ色でした。 
ブラーン色は薄い金色に近い色の様に感じます。

対象商品 : 10700444
2020-06-05
用途: 食器棚丁番の交換
教育・研究機関

裏側の画像がないので、判断材料が少なく、この商品で良いのか購入時に少し迷いました。

対象商品 : 10700435
2020-03-15
用途: ガラス扉の修理
医療・福祉・介護関連業

色も良く修理した箇所の他もすべてこの製品を使用しようと思う。

対象商品 : 10700426
2016-04-23
用途: ガラス扉スライド丁番交換
サービス業

ネジ穴が柔らかくて2~3回の脱着でゆるくなる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 10700435
2012-09-19
用途: 壊れていた洗面台のドア修理

10年以上前の部品を見つけられて非常に有り難かった。

対象商品 : 10700426
2014-03-16
用途: 一字違いの商品名は・・・厳禁です

GM100-006LHと言うこの商品番号ですがG100-006LHと言う商品もあり
同じ正面プレートなので非常の紛らわしい。
注文を間違えました、1回¥500円の運送料金がバカらしい。
商品交換も行ってくれないので痛手です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
コントの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする