プラスチック空気孔 打込みタイプ

プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプ - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。

材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h(mm)
取付穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700672APM-4045BR4539.824.636.228.210.33.371.640
105
99
109(税込)
当日出荷
10700681APM-4045W4539.824.636.228.210.33.371.640
105
99
109(税込)
当日出荷
10700697APM-5056BR5649.832463612.83.891.850
110
109
120(税込)
当日出荷
10700706APM-5056W5649.832463612.83.891.850
110
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700672
2024-06-18
用途: トイレの換気吸気口の追加

吸気口の体裁を調えるために使用。
ドアに開けた吸気穴に打込み。
下穴指示寸法40mm通り開け、紙ヤスリで切口を整えるとピッタリと打込み寸法になりました。
精度良く、又材質も色味も木目調のドアにピッタリでした。

対象商品 : 10700672
2021-06-24
用途: トイレドアの補修
T・Fサービス運輸・通信業

単品だけではホームセンターに売っていないし、安くて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする