曜日別特売

プラスチック空気孔 スケアータイプ

プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。
ワンタッチで取り付けできます。

材質ABS樹脂形状角型仕様リブ付質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5内容量1個
注意
取り付けの際は、取付穴周りの破損に注意し、確実に押し込んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700882APK-T250Iアイボリー
430
419
461(税込)
当日出荷
10700891APK-T250Bブラック
430
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700882
2023-03-30
用途: 屋内の換気のため
その他業種

DIYで部屋の換気ができるようドアのガラリ的な感じで取付をした。特に問題もなく使用できている

対象商品 : 10700882
2021-07-21
用途: 目隠し

雨漏り箇所を探すために開けた室内ボードを塞ぐのに使用したのですが、はめ込むとデザインもピッタリで綺麗に仕上がり満足しています。

対象商品 : 10700891
2019-02-19
用途: トイレのドアに取り付けて、空気取り入れ口に使用。

トイレの悪臭を換気扇で消したいが、空気の取り入れ口がないために購入。一般家庭のトイレには最適の大きさであり、見た目も満足できる物で又、低価格で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする