曜日別特売

ワンタッチスライド丁番 230

ワンタッチスライド丁番 230 - LAMP(スガツネ工業)
(20件のレビュー)

230シリーズは吊り込み順序が自由に行えるワンタッチ取付方式なので、簡単・スピーディーに扉を取り付けできます。
現場で工具を使わずに扉の脱着が可能です

材質/仕上鋼/ニッケルめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20種類スライド丁番シリーズランプ印 230シリーズ内容量1個
注意
※別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(6種):230-P4W-30T 230-P4W-30T+5 230-P4W-32T 230-P4W-32T+5 230-P6WT 230-P6WT+5 のいずれかをお選び下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き角度(度)
適合かぶせ量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10701205230-26/19T10515~19(カット量5mmの場合)
260
取扱い終了
代替品有
10701214230-C26/19T10515~19(カット量5mmの場合)
270
取扱い終了
代替品有
10701223230-26/9T1055~9(カット量5mmの場合)
300
取扱い終了
代替品有
10701232230-C26/9T1055~9(カット量5mmの場合)
300
取扱い終了
代替品有
10701241230-26/0T93インセット
370
取扱い終了
代替品有
10701275230-C26/19T858515~19(カット量5mmの場合)
340
取扱い終了
代替品有
10701293230-C26/9T85855~9(カット量5mmの場合)
360
取扱い終了
代替品有
37938896230-C26/19TDM8×1010515~19(カット量5mmの時)
250
取扱い終了
10701257230-C26/0T93インセット
370
取扱い終了
10701266230-26/19T858515~19(カット量5mmの場合)
300
取扱い終了
10701284230-26/9T85855~9(カット量5mmの場合)
360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10701205230-26/19T50293189360-P4W-32T+360-26-19T230-26/19T オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業) 50293189オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)1組
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701214230-C26/19T50293198360-P4W-32T+360-C26-19T230-C26/19T オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業) 50293198オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)1組
619
税込681
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701223230-26/9T50292893360-26-9T230-26/9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292893オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701232230-C26/9T50292909360-C26-9T230-C26/9T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292909オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701241230-26/0T50292963360-26-0T230-26/0T オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292963オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701275230-C26/19T8550292796360-C26-19T85230-C26/19T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292796オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701293230-C26/9T8550292936360-C26-9T85230-C26/9T85 オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 50292936オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10701214
2019-06-24
用途: 造作家具の扉
建設業・工事業

スガツネ製品なので使い勝手は良い。他社製品より扉の取り外しがし易いと感じる。
商品自体には満足だが、丁番・座金ともに1個ずつビニールで包装されて来るので、1個1個開封しなければならないし、資源の無駄だと思う。
現在のビニールごみ問題が叫ばれている中で出来れば無駄なゴミは増やさないでほしいが発送管理上無理だろうか?

対象商品 : 10701214
2019-09-24
用途: 収納扉

スライド丁番と言えばLAMP。安定の使いやすさ。しかし、早く後継のオリンピアシリーズを取扱いを開始してほしい。

対象商品 : 10701232
2019-04-09
用途: 棚の修理
株式会社レイモンド

ワンタッチでつけれる所に惹かれ購入。開閉もスムーズでワンタッチで簡単につけれました。商品自体にはとても満足しているのですが、ビスが付属しておらず別途購入しなくてはいない所がマイナスです。注意書きで「別途ビスの購入が必要です」と記載しておいて欲しかった。そこだけがマイナス点です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10701205
2019-06-22
用途: 家具の建具用
タイラ建装製造業

取り付けしやすく、調整も楽。カタログには 全かぶせ、半かぶせ、印セットの表記があればわかりやすい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10701214
2019-07-08
用途: 扉の改修
製造業

キッチンの扉の金具が壊れました。
そこで、本品を購入。1分くらいで簡単に交換できました。
ちなみに、これを取り付ける金具はついてないので、新設の人は要注意です。

対象商品 : 10701205
2019-02-25
用途: 壊れた丁番の交換

元々付いていたスライド丁番が壊れたために交換しました。付いていたスライド丁番によく似ていたため購入しましたが案の定違っていました。スライド丁番は精度の良い物からそうでないものまで種類が豊富です。この製品は精度の高い物でした。交換するには同一の物でないと元々の穴が違ってきますので注意が必要です。また、スライド丁番をはめ込む直径2㎝ほどの穴もずれる場合があります。マウンティングプレートが必ず必要なためセット販売していただけると助かります。

対象商品 : 10701214
2018-10-10
用途: 家具の扉取付

マウンティングプレートと一緒に使用することで、ワンタッチで、取付取外しができてよい。外しても、位置が変わらないので、非常に便利が良い。

対象商品 : 10701232
2018-04-09
用途: 洋服ダンスの蝶番が壊れたので取り替えました。
オフィスE2サービス業

素人なので取扱説明書がなかったので、どうやって・どの順番で取り付けるのかわからなくて試行錯誤しましたが、最終的には満足のいく出来でした。わかってしまうと楽でした。調整をどのようにしておけば良いのかまだわかっていないで、果たしていまの状態が最善のものか甚だ疑問ですが、まあまた不具合があれば取り替えれば良いかぐらいで考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする