ヤマヨ ヤマヨの 測量用品(土木/建設) ヤマヨの 水平器・水準器・墨出器 ヤマヨの 水準器/水平器 ヒューム管レベル ヒューム管レベル 注文コード 小口径下水管の布設工事に伴う軸芯・通り芯・設計高の確認ができる。 画期的な小口径円管専用レベル。 質量(g)600 本体サイズ(mm)360×135×25 気泡管感度0.85mm/1000mm 17Φ、4本線入り 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HK-36 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10710664 HK-36 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水平器・水準器・墨出器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レーザーレベル HS-110/100DR ホーシン(HOSHIN) 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ オートレベル26倍 三脚付 STS 税込¥27,478~ ¥24,980~ 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond 税込¥967 ¥879 バスケットへ 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ オートレベル (三脚付き) エスコ 税込¥56,430 ¥51,300 バスケットへ レーザーレベル HS-110/100R ホーシン(HOSHIN) 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥263,780~ ¥239,800~ デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 税込¥164,780~ ¥149,800~ GRN-410G STS 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ RXV-28CT 自動レベル RXV28倍証明書類付 KDS 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 電子セオドライト ニコン・トリンブル 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDS 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ RXV-35 自動レベルRXV35倍 KDS 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 自動レベルB40A ムラテックKDS 税込¥43,978~ ¥39,980~ RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDS 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ RX垂球 PLB-1 KDS 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 丸型水準器 TASCO(タスコ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ オートレベルAT-B3A トプコン 税込¥175,780~ ¥159,800~ GRN-440G STS 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ RXレンズキャップ LC-1 KDS 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器芯出しレベル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります 水平器・レベル 角形水準器 デジタル水平器 平型水準器 ポケットレベル・カードレベル レーザーレベル 傾斜水準器 レベルメータ 調整式水準器 芯出しレベル 精密水準器 レベルニック 勾配器 スラントルール オートレベル 水準器/水平器その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品