曜日別特売

AZ防水スプレー

AZ防水スプレー - エーゼットAZ防水スプレー - エーゼット
(54件のレビュー)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。
油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。
残ガス排出機能つき。

用途
スポーツ用品の防水・防汚
洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚
使用方法
使用前に良く振ってください。
20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。
適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG)高さ(mm)230底面サイズ(mm)63×63危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※あらかじめ目立たない部分にスプレーし変色等ないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10714383947
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10714383
2020-10-16
用途: 小雨の日の作業に、レインコートに振りかけています。
1949金融・保険業

雨をしっかりはじきますし、特に改善点は見つかりません。

対象商品 : 10714383
2020-03-27
用途: 傘の防水に試したら

防水性は抜群です。しかも安い!
これからも使い続けたい一品でした!

対象商品 : 10714383
2019-02-08
用途: 雪降ろし作業時
広瀬建築設計事務所サービス業

大変良い商品だと思います。
撥水性が良く、カッパが濡れなくなりました。
ゴム長、手袋等も同様です。

対象商品 : 10714383
2018-10-16
用途: 靴の防水に

結構な量の液体が出るので他社のスプレーより時間短縮になる

対象商品 : 10714383
2018-04-30
用途: 革製品の使い始めに

革製品は、買ったらまず最初に防水スプレーを吹きます。
雨具などのように完全防水は期待しませんが、それだけで物の持ちが違います
どんどん使えるので、とても良いと思います

対象商品 : 10714383
2018-04-01
用途: 雨の中での外周チェック 建物メンテナンス上のチェック時使用

ズボン靴傘等の撥水に簡易に利用できる。もしかすると車の窓ガラスにも使えるかもと期待。

対象商品 : 10714383
2020-04-09
用途: 設備

量が値段の割に少ない。オリジナル製品よりは耐久性はある

対象商品 : 10714383
2018-03-13
用途: バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回、使用。塗布直後は効くが、もう少し耐久性があれば、尚良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする