小型チップソー切断機
切断面が違う!砥石より優れたチップソー4つの特長
切断スピード(砥石の約4倍)
長寿命(砥石の約10枚分)
少ない火花
きれいな切断面
仕様
切断可能材料/ライニング管、鉄筋、ステンレス、塩ビパイプ、アルミ、ハンガーレール、アングル、鉄パイプ
切断能力
丸パイプ/直角切断 52Φmm、45度切断 30Φmm
角パイプ/直角切断 45×45、45度切断 30×30
アングル/直角切断 50×50、45度切断 40×40
切断可能回数
ハンガーレール 40W×30H1.6t(mm)/約1000カット
寸断ボルト(12mm・4分)/約800カット
ステンレスパイプ(インチ・厚1mm)/約80カット
用途DIY作業・内装工事・電気、ガス、水道工事、軽量材の切断作業
チップソー外径(Φmm)165
チップソー内径(Φmm)20
切断能力(mm)鉄工直角切断 丸パイプ:Φ52 角パイプ:45×45 アングル:50×50;45°切断 丸パイプ:Φ30 角パイプ:30×30 アングル:40×40
切断能力(mm)合成樹脂直角切断 丸パイプ:Φ52 角パイプ:45×45 アングル:50×50;45°切断 丸パイプ:Φ30 角パイプ:30×30 アングル:40×40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800
入力電圧(V)100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
チップソー厚さ(mm)1.6
刃数(p)32
寸法(mm)165×390×310
連続使用時間(時間)1
内容量1セット
切断能力
丸パイプ/直角切断 52Φmm、45度切断 30Φmm
角パイプ/直角切断 45×45、45度切断 30×30
アングル/直角切断 50×50、45度切断 40×40
切断可能回数
ハンガーレール 40W×30H1.6t(mm)/約1000カット
寸断ボルト(12mm・4分)/約800カット
ステンレスパイプ(インチ・厚1mm)/約80カット