曜日別特売

ビードルーブ液体

ビードルーブ液体 - マルニ(マルニ工業)
(34件のレビュー)

液状の潤滑剤ですので、クリーム状の脱着ワックスと比べ、タイヤとリムの隙間に浸透しやすくタイヤがリムにスムースに入り、作業が容易に行えます。
タイヤ交換時にビードやホイールを傷つけず、保護します。

成分水、ジエチレングリコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、添加剤適合二輪車・乗用車内容量1個(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1073087660117
5,250
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: タイヤ組み換え作業(手組み)
自動車・二輪車・自転車関連業

適当なスプレーボトルに詰め替えて使用。
ホイールから古いタイヤを外す際、ビード周辺にスプレーすることで、使用しない場合に比べて驚くほど簡単にタイヤを外せました。
固形ワックスタイプだと塗り込めないスキマに簡単に広がってくれるので、作業性も文句なしです。
強いて言えば、最初からスプレーボトルに入ったものがあるとよかったかと。

2025-08-26
用途: タイヤ交換
橋本農産農・林・水産業

タイヤ交換を手組でしているのでタイヤワックスだと乾いてしまう(私の要領がわるいだけ?)これだとそうゆうことがなくスムーズにできます。

1が参考にしています
対象商品 : 10730876
2025-04-09
用途: トラックのタイヤ交換
犬飼タイヤサービス業

一番使いやすく作業スピードの向上になります。値段が高いのが残念。

対象商品 : 10730876
2024-04-30
用途: 新品タイヤの取り付け
有限会社金田商会

低扁平のタイヤの組み換え時、タイヤのビート部分の潤滑に
従来のクリームでは摩擦が大きくタイヤに無理がかかるが
この液体では十分な潤滑が得られ楽に作業が出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 10730876
2024-03-12
用途: タイヤ組み替え
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで固形タイプで使用していたが書き込み道理でつるつる滑って
手組でも楽に組み替えができました。
霧吹きに入れた藍屋に吹いて使用しました。
2リッタタイプが有ればよいと思いました。

対象商品 : 10730876
2024-05-10
用途: タイヤ交換時
タイヤメンテナンス久保自動車・二輪車・自転車関連業

大型トラックのタイヤ交換時使用してますが楽に交換が出来るので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10730876
2022-06-12
用途: タイヤ交換作業
製造業

モーターサイクルのタイヤの交換に使用しました。タイヤを外す時に、リム部とタイヤの堺(裏、表)に流します。それからタイヤレバーでリムからタイヤを外すと楽に作業出来ます。新品のタイヤを組み込む時も、タイヤの淵、一周塗布してから組み込むと、ビードワックスより滑りがよいので、ビードも直ぐに落ちて、タイヤレバーでスコスコとタイヤをホイールに入れられます。
量が4Lと多いので、業務以外で使用する場合は、何十年も使用出来る量となってます。

3が参考にしています
対象商品 : 10730876
2022-03-01
用途: 液体は使いやすい
自動車・二輪車・自転車関連業

半固形のビードクリームから液体に変更して使用している。ビードに石けん水で追加テストしているが、こちらが液体のためビードからのエア漏れにも先に良く反応して使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする