オートスイフト2Kベースコート 原色

オートスイフト2Kベースコート 原色 - DNT(大日本塗料)
(2件のレビュー)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性内容量1缶(900mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全45種類を絞り込む
45種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10775134156KKゴールドブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775143135RUロイヤルエロー
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775152156KLロイヤルブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775161156KMワイエスグリーン
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775177156KNシンクバイオレット
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775186156KPプラムゴールド
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775213156KQインドオレンジ
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775222156KRマホガニー
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107752471APWEパーマネントオレンジ
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775265156KTシンクレッド
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775274156KVファストバイオレット
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775283135RVインディアンレッド
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775301135RWオーカー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775317156KWファストグリーン
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775326156KYインダンスレンブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775335156KZパーマネントブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775344156LBチンチングブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775353156LDブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775362156LFホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775387156LGアイアンゴールド
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775396156LHトランスブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775405156LKエクセルレッド
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775414138RCスーパーブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775423156LLノンフラップブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775432156LNメジアムレッド
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775441156LPパンエロー
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775457156LQストロングレッド
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775466156LRブライトピンク
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775484138REトラッドレッド
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775493156LTラセットマルーン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775502135SEカーディナルレッド
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107755111AD9Uペールエロー
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107755271ADACディープバイオレット
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107755361AXNEペールオレンジ
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775545153UV2Kスタビライザー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775563156LWグラファイトベース
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
740369351AZMMサンレッド
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775256138RHゴールドエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
10775195138RBスーパーエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775204138RDスーパーオレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775231166PYバットオレンジ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775292166PXファストマルーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775371135RYサフランエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775475156LSパナレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775554156LVオパールホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10775256138RH10775301135RW138RH オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料) 10775301オートスイフト2Kベースコート 原色DNT(大日本塗料)1缶(900mL)
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10775362
2018-01-19
用途: 軽トラックの補修作業時
ウインユモト建設業・工事業

大変きれいにできました光沢があり大変満足しています、

2が参考にしています
対象商品 : 10775362
2012-10-07
用途: 板金・塗装

731ホワイトの3.2㎏や16㎏缶があれば良いのですが…。
それと、なぜミキシングパールの取扱いがなくなったのでしょうか?
パール系の色が作れないので残念です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ミキシングパールの供給が可能となりましたので、販売を開始させて頂きました。
今後もMonotaROを宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする