DNT(大日本塗料)
オートVトップモナーク 硬化剤AR
冴えた仕上がり、メンテナンスフリー、卓越した塗膜性能、全塗装からタッチアップまで
用途
オートVトップモナーク専用硬化剤
使用方法
主剤(4):硬化剤(1)
タイプ
オールラウンド型硬化剤、速乾
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第二種有機溶剤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
硬化剤比率
4:1
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10776674
5828
1缶(1.8kg)
1.8L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10776683
5829
1缶(3.6kg)
3.6L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください