| 10991644 | C3-391.68A-2-026 084 B | シム/5549 125-02(0.5mm) カバー/5623 010-02 スライド/391.68A-2-038 13 C06 B、391.68B-2-038 13 C06 B チップ形状/CC…06 | 90/75 | C3 | 30-38 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | ¥102,000 | ¥91,980 | ¥101,178(税込) |
| | |
| 10991617 | C3-391.68A-1-021 068 A | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10991626 | C3-391.68A-1-021 068 B | シム/5549 125-01(0.5mm) カバー/5623 010-01 スライド/391.68A-1-032 13 C06 B、391.68B-1-032 13 C06 B チップ形状/CC…06 | 90/75 | C3 | 25-32 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 10991635 | C3-391.68A-2-026 084 A | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10991653 | C3-391.68A-3-032 034 A | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10991662 | C3-391.68A-3-032 034 B | シム/5549 125-03(0.5mm) カバー/5623 010-03A スライド/391.68F-3-047 16 TC11 B、391.68B-3-047 16 C06 B チップ形状/TC…1103、CC…06 | 90/75 | C3 | 37-47 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 10994566 | C4-391.68A-4-040 041 A | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10994575 | C4-391.68A-4-040 041 B | シム/5549 125-04(0.5mm) カバー/5623 010-04 スライド/391.68A-4-056 24 T16 B、391.68B-4-056 24 S09 B チップ形状/TC...16、SC…09 | 90/75 | C4 | 46-56 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 10999116 | C5-391.68A-5-050 044 A | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10999125 | C5-391.68A-5-050 044 B | シム/5549 125-05(1.0mm) カバー/5623 010-05A スライド/391.68A-5-070 26 T16 B、391.68B-5-070 26 S09 B チップ形状/TC...16、SC…09 | 90/75 | C5 | 55-70 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 10999134 | C5-391.68A-6-063 045 B | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 10999143 | C5-391.68A-6-063 045 C | シム/5549 125-06A(1.0mm) カバー/5623 010-06B スライド/391.68A-6-084 30 T16 B、391.68F-6-084 36 C12 B、391.68A-6-101 30 T16 B、391.68A-6-101 41 T22 B、391.68F-6-101 36 C12 B チップ形状/TC...16、CN...12、TC...22 | 90 | C5 | 69-84/83-101 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 11004183 | C6-391.68A-6-063 045 B | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 11004192 | C6-391.68A-6-063 045 C | シム/5549 125-06A(1.0mm) カバー/5623 010-06B スライド/391.68B-6-084 30 S12 B、391.68D-6-084 36 S12 B、391.68A-6-101 30 T16 B、391.68B-6-101 41 S12 B、391.68B-6-101 36 S12 B チップ形状/SC...12、SN...12、TC...16 | 75/84/90 | C6 | 69-84/83-101 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 11007972 | C8-391.68A-7-080 060 C | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 11007981 | C8-391.68A-7-080 060 D | シム/5549 125-08(1.0mm) カバー/5623 010-07A スライド/391.68A-7-125 40 T16 B、391.68A-7-125 40 T22 B、391.68B-7-125 40 S12 B、391.68F-7-125 40 C12 B、391.68F-7-125 40 C16 B、391.68D-7-125 40 S12 B、391.68D-7-125 44 S15 B、391.68A-7-150 40 T16 B、391.68A-7-150 40 T22 B、391.68B-7-150 40 S12 B、391.68F-7-150 40 C12 B、391.68F-7-150 40 C16 B、391.68D-7-150 40 S12 B、391.68D-7-150 44 S15 B チップ形状/TC...16、TC...22、SC...12、CN...12、CN...16、SN...12、SN..15.、CN..12.、SN...15 | 75/84/90 | C8 | 99-125/123-150 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |
| 11007997 | C8-391.68A-8-110 080 B | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 11008006 | C8-391.68A-8-110 080 C | カバー/5623 010-08A スライド/391.68X-8-190 45 B、391.68X-8-230 45 B、391.68X-8-270 45 B カートリッジ/391.68A-8-T16 A、391.68A-8-T22 A、391.68B-8-S12 A チップ形状/TC...16、SC...12、TC...22 | 90/75 | C8 | 148-190/188-230/228-270 | 4×D5m | IT9 | 内部給油 | 荒ボーリング | | | |