Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ

Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ - サンドビックCoromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ - サンドビックCoromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ - サンドビックCoromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ - サンドビック
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径Dc(Φmm)最小-最大
カップリングサイズ
質量(kg)
寸法dmm(mm)
寸法D5m(mm)
寸法D1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l21(mm)
寸法e(mm)
加工深さ
加工公差
工具径調整(mm)
切削油
最大回転数(rev/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10998994C5-391.37B-12 070B3-26C511250504670最大/360mm以上IT60.002内部給油20000
151,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10994453C4-391.37A-12 055B3-26C40.61240503155最大/3109mmIT60.002内部給油7000
112,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10998967C5-391.37A-12 048B3-26C50.81250502448最大/3109mmIT60.002内部給油7000
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10998976C5-391.37A-16 070A3-32C51.41650631170最大/3109mmIT60.002内部給油5000
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10998985C5-391.37A-20 085A3-36C52.62050801385最大/5109mmIT60.002内部給油3500
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11004077C6-391.37A-16 075A3-32C61.81663631675最大/3109mmIT60.002内部給油5000
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11004086C6-391.37A-20 085A3-36C62.82063801385最大/5109mmIT60.002内部給油3500
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10994444C4-391.37A-12 055A--------------
174,000
取扱い終了
返品不可
10998951C5-391.37A-12 048A--------------
174,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする