曜日別特売

ワイドペールキャスター付

ワイドペールキャスター付 - テラモト

樹脂製でサビないので、屋外でも安心して使用できる大型保管容器。耐衝撃性、耐寒性に優れたボディは丈夫で長持ちします。

サンドグレーキャスター径(Φmm)75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345641DS-221-098-5980ポリエチレン34.81260×830×1250
175,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
03345587DS-221-032-5320ポリエチレン19.4860×670×935
63,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03345605DS-221-050-5560ポリエチレン29.51050×676×1040
80,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
03345623DS-221-080-5800ポリエチレン471300×825×1240
105,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10769001DS-221-032-5320ポリエチレン(再生樹脂)19.4860×670×935
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10769026DS-221-050-5560ポリエチレン(再生樹脂)29.51050×676×1040
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10769044DS-221-080-5800ポリエチレン(再生樹脂)471300×825×1270
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10769062DS-221-098-5980ポリエチレン(再生樹脂)34.81260×830×1250
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03345641DS-221-098-555575327DS-259-090-0DS-221-098-5 ワイドペール ST1000 テラモト 55575327ワイドペール ST1000テラモト1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする