DS-221-050-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345605

DS-221-050-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345605 DS-221-050-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345605 DS-221-050-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345605

ワイドペールキャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345605 品番DS-221-050-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製でサビないので、屋外でも安心して使用できる大型保管容器。耐衝撃性、耐寒性に優れたボディは丈夫で長持ちします。

容量(L)560 サンドグレー キャスター径(Φmm)75 材質ポリエチレン 質量(kg)29.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×676×1040 仕様キャスター付 種類集積保管庫 耐荷重(kg)静止時約160kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする