DS-221-098-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345641

DS-221-098-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345641 DS-221-098-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345641 DS-221-098-5 ワイドペールキャスター付 テラモト 03345641

ワイドペールキャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345641 品番DS-221-098-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製でサビないので、屋外でも安心して使用できる大型保管容器。耐衝撃性、耐寒性に優れたボディは丈夫で長持ちします。

容量(L)980 サンドグレー キャスター径(Φmm)75 材質ポリエチレン 質量(kg)34.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×830×1250 仕様キャスター付 種類集積保管庫 耐荷重(kg)静止時約200kg

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03345641 DS-221-098-5 55575327 DS-259-090-0 ワイドペール ST1000 テラモト ワイドペール ST1000 テラモト 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする