テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 集積保管用ゴミ箱
ワイドペールキャスター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03345623
品番
DS-221-080-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製でサビないので、屋外でも安心して使用できる大型保管容器。耐衝撃性、耐寒性に優れたボディは丈夫で長持ちします。
容量(L)
800
色
サンドグレー
キャスター径(Φmm)
75
材質
ポリエチレン
質量(kg)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×825×1240
仕様
キャスター付
種類
集積保管庫
耐荷重(kg)
静止時約200kg