曜日別特売

81101 ワンタックパンツ(秋冬用)

81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂81101 ワンタックパンツ(秋冬用) - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82仕様新型ループ、バックルガード種別ワンタックパンツシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織エコ裏綿ツイル(リサイクル素材55%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1079455181101ブルー70~76
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079456781101ブルー77~82
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079457681101ブルー83~88
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079458581101ブルー89~94
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079459481101ブルー95~106
8,300
4,590
5,049(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
出荷予定:2026年4月5日
1079460381101ブルー107~118
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079461281101ブルー119~130
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079462181101シルバー70~76
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079463781101シルバー77~82
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079464681101シルバー83~88
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079465581101シルバー89~94
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079466481101シルバー95~106
8,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079467381101シルバー107~118
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079468281101シルバー119~130
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079469181101ネイビー70~76
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079470781101ネイビー77~82
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079471681101ネイビー83~88
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079472581101ネイビー89~94
8,300
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079473481101ネイビー95~106
8,300
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079474381101ネイビー107~118
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1079475281101ネイビー119~130
8,300
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする