曜日別特売

85102 ワンタックカーゴ(春夏用)

85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂85102 ワンタックカーゴ(春夏用) - 自重堂

ファスナーやボタンなどの突起物の露出をなくした多機能ペアユニフォーム。
精巧さが要求される現場では、突起物がふとしたミスの原因になってしまうこともあります。引っ掛けや傷つけなどを防止するため、外側に突起物が出ないデザインに仕上げました。
帯電防止素材使用。
エコマーク認定商品。グリーン購入法判断基準対応商品です。
Cool Biz(クールビズ)対応商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82仕様新型ループ、バックルガード種別ワンタックカーゴパンツシリーズ85100・81100シリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35生地エコドビークロス(リサイクル素材65%使用)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全21種類を絞り込む
ウエスト(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1080063285102ブルー70~76
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080064185102ブルー77~82
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080065785102ブルー83~88
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080066685102ブルー89~94
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080067585102ブルー95~106
8,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1080068485102ブルー107~118
8,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080069385102ブルー119~130
8,000
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
裾上げ可
1080070285102シルバー70~76
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080071185102シルバー77~82
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080072785102シルバー83~88
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080073685102シルバー89~94
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080074585102シルバー95~106
8,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080075485102シルバー107~118
8,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080076385102シルバー119~130
8,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080077285102ネービー70~76
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080078185102ネービー77~82
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080079785102ネービー83~88
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080080685102ネービー89~94
8,000
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
1080082485102ネービー107~118
8,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080083385102ネービー119~130
8,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
1080081585102ネービー95~106
8,000
4,290
4,719(税込)
取扱停止中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする