マーグプラスMP(非塩素系切削油)
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。
塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。
容量(L)20
引火点(℃)170(C.O.C)
適合工具ドリル
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
全硫黄分(%)0.20(wt)
銅板腐食(100℃×3H)1(1B)
密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)
色(ASTM)L1.5(D-1500)
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,480 / 税込 ¥ 1,628 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,180 / 税込 ¥ 3,498 |
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10923227
2018-01-19
- 用途:
- 機械加工時のの切削油として使用
製造業
アルミを削る為使用しているが加工面が切れに仕上がるし 切削用の工具の持ちも良くなる
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07