ワシノ機器
ステンレス製ボール式サイトグラス(フランジ継手)
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
適合フランジ
フランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
85
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10789423
GKB13F-15
15
1/2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10789432
GKB13F-20
20
3/4
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10789441
GKB13F-25
25
1
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10789457
GKB13F-32
32
1-1/4
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10789466
GKB13F-40
40
1-1/2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10789475
GKB13F-50
50
2
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材