ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)

ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) - ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) - ワシノ機器
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10789493GK13S-10103/8
28,140
25,980
28,578(税込)
当日出荷
10789527GK13S-25251
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
10789484GK13S-881/4
31,260
取扱い終了
10789502GK13S-15151/2
28,160
取扱い終了
10789511GK13S-20203/4
32,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする