曜日別特売
GK13S-20 ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK13S-20 ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789511
GK13S-20 ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789511

ステンレス製透視式サイトグラス(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び径(B)3/4注文コード10789511品番GK13S-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,080
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)100寸法H(mm)約66最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする