曜日別特売

空気抜弁 TA-3Cシリーズ

空気抜弁 TA-3Cシリーズ - ヨシタケ空気抜弁 TA-3Cシリーズ - ヨシタケ

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)60(断続使用時90)寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8コーティングナイロン11(本体内外面)材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼内容量1個
注意
※外気との温度差が40℃以上ある場合は保温してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10811884TA-3C-15151/20.01~160(断続使用時90)
28,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
10811902TA-3C-252510.01~160(断続使用時90)
32,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10811911TA-3C-32321-1/40.01~160(断続使用時90)
32,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10811893TA-3C-20203/40.01~160(断続使用時90)
28,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする