曜日別特売

サイレンサー MS-2シリーズ

サイレンサー MS-2シリーズ - ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズ - ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズ - ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズ - ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズ - ヨシタケ

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。

接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10812173MS-2-20A1個9371Rc3/4203/4
12,600
7,898
8,688(税込)
当日出荷
10812182MS-2-25A1個12575Rc1251
23,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10812191MS-2-32A1個155105Rc1 1/4321 1/4
43,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812207MS-2-40A1個175115Rc1 1/2401 1/2
65,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812216MS-2-50A1個220142Rc2502
94,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
39431813MS-2-15A1台7057Rc1/2151/2
9,600
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
10812164MS-2-15A1個7057Rc1/2151/2
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする