ヨシタケ
ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続
JIS Rc
材質
ステンレス鋳鋼
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.1~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10812225
MS-4-13-15
70
57
Rc1/2
15
1/2
¥
49,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812234
MS-4-13-20
93
71
Rc3/4
20
3/4
¥
53,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812243
MS-4-13-25
125
75
Rc1
25
1
¥
70,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
10812252
MS-4-13-32
155
105
Rc1 1/4
32
1 1/4
¥
117,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812261
MS-4-13-40
175
115
Rc1 1/2
40
1 1/2
¥
125,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812277
MS-4-13-50
220
142
Rc2
50
2
¥
158,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材