ゼクサスチェン
ステンレスローラチェーン
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
ユニット長さ(m)
3.048
ピン形式
リベット形
内容量
1本
注意
※ご使用の際は「特殊環境下でのチェン選定」「温度選定法」に従ってチェンを選定してください。
必ず最大許容荷重以内で使用してください。
チェン速度は50m/min以下で使用して下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
質量(kg/m)
ピン長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10812724
SS35
9.525
4.8
320
0.34
7.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10812751
SS40
12.7
7.95
240
0.63
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10812785
SS50
15.875
9.53
192
1.02
11.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10812812
SS60
19.05
12.7
160
1.45
14.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812846
SS80(R)
25.4
15.88
120
2.42
19
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10812873
SS100(R)
31.75
19.05
96
3.77
23.4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください