カーエアコン用冷媒HFC-134a
カーエアコン用冷媒
成分CH2FCF3
ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25
酸分(%)0.0001以下(max)
純分(%)99.7以上(min)
内容量1缶(200g)
注意
※ガス入れ作業習得者専用(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。
取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10923841
2013-07-24
- 用途:
- W211のエアコンコンデンサー交換に合わせ
注文後、即対応頂き大変助かりました。
W211エアコン修理の為購入、修理後まったく問題無くとても良く冷えます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- この商品と、注文コード:37607227【サービス缶バルブ】は適合しますか?また、「HFC-134a」と「R134a」の違いはなんですか?
- 回答:
- R134aのサービス缶バルブは適合致します。また、「HFC-134a」と「R134a」は呼称が異なるだけで同じものとなります。
2011-10-31
- 質問:
- ケース売りは何個入っていますか?
ケースだと安くなりますか?
- 回答:
- ケース売りはございません。
ばら売りの商品のためご注文数をそのときに倉庫にある箱に詰めて出荷するため箱の形態はわかりかねます。
- 対象商品:
- 10923841
2011-08-30