ロータリハンマドリル

ロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)

小形・軽量で、コンクリートにも高速穴あけ!耐久性を高める内部圧力調整機構を搭載!空打ち防止機構で、低騒音・快適作業!2モード切替(回転+打撃/回転)タイプ

用途コンクリート・金属・木材の穴あけ シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 全負荷打撃数(min-1)0~6200 電源(V)単相100 消費電力(W)620 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート22 質量(kg)1.9 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、ケース 長さ(mm)289 電流(A)6.5 回転数(min-1[r.p.m])0~1500 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10927226 FDH22PG
35,100
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする