14.4Vコードレスジクソー
高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ!
作業量(目安):ラワン材
厚さ24mm×幅330mm約102カット(1充電)
ブレード交換ツールレス!便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V)14.4
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2400
ストローク量(mm)26
傾斜切断(°)左右0~45
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
内容量1台
高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ!
作業量(目安):ラワン材
厚さ24mm×幅330mm約102カット(1充電)
ブレード交換ツールレス!便利な電池残量表示付!